Slepý nýt, plochá hlava
Slepý nýt, pl. hl., ocel A2/ocel A2, stř. pev.
NÝT-A2/A2-(5,0-7,0)-3,2X11,5
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vložené fazety
- Unikátní deformační vlastnosti
- Zapadající trn
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Jmenovitý průměr x délka (d1 x l1) | 3,2 x 11,5 mm |
Min./max. rozsah sevření | 5,0-7,0 mm |
Průměr hlavy (dk) | 6 mm |
Výška hlavy (k1) | 1 mm |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 3,3-3,4 mm |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 2000 N |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 1600 N |
Materiál objímky | Nerezová ocel A2 |
Materiál trnu | Nerezová ocel A2 |
Povrch objímky | Základní |
Povrch trnu | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Půlkulatá hlava |
Průměr trnu (dm) | 2 mm |